VDE skævbider med enkelt klinge
VDE-skævbider med enkelt klinge
VDE KABELSAKS 160MM, 2-K
Varenr. 071401 585
EAN 4050642466692
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC). Overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser
Lang levetid og præcise skæreoverflader
Garanteret pga. værktøjsstål af høj kvalitet
Let og ren skæring gennem et enkelt- eller flertrådet kabel
Særlig forskydningsgeometri
Optimal kraftoverføring
Betjening i to trin med dobbelte klinger
Større arbejdssikkerhed
Ergonomisk og skridsikkert komforthåndtag med to komponenter og bred VDE-krave
Hærdede præcisionsklinger
Overflade slebet og forkromet
Boltet og justerbart led
Længde (L) | 160 mm |
Længde i tommer (L) | 6 tommer |
Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber | 15 mm |
Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd | 50 mm² |
EN-standard | 60900 |